RRL-DWS ハイパフォーマンスLEDルームランプサニーホワイト INTEC 21525936

RRL-DWS ハイパフォーマンスLEDルームランプサニーホワイト INTEC 21525936 RRL-DWS ハイパフォーマンスLEDルームランプサニーホワイト INTEC 21525936

ハイパフォーマンスLEDルームランプサニーホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21525936 品番RRL-DWS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

サニーホワイトは6300K相当のLEDを使用することで、純白な白さを表現。車内全体を透明感あるイメージで演出することが可能。高輝度SMDチップを採用することで圧倒的な明るさと、高い実用性を兼ね備えています。
マップランプやルームランプ、カーテシランプ、バニティランプ、ラゲッジランプなど、車内の様々な場所で使用が可能です。無極性タイプで+-を気にせず取付も可能。電圧制御回路を内蔵し、ハイブリット車にも安心して使用が可能です。

サニーホワイト LED使用数(個)高輝度15LED LED3チップSMD 寸法(mm)35×50 付属品T10/BA9S/T10×31/T8×28ソケット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21525936
2018-02-19
用途:
ルームランプのLED化

ルームランプを電球からLEDへ交換です。明るいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする