MXS25-30ATF-M9NL-X12 エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ATF SMC 21530119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS25-30ATF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21530119品番MXS25-30ATF-M9NL-X12
参考基準価格(税別)¥65,780販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25mmストローク(mm)30アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(F) バッファ付リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする