USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21533277 品番SP064GBUF3J80V1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高級感のあるメタルフレームデザイン。
ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。
頑丈な亜鉛合金筐体。
防水、防塵、耐衝撃。
データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質亜鉛合金 チタングレー 質量(g)5.9 外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプキャップレス 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x メモリー容量64GB 保証期間永久保証 動作温度(℃)0〜70 アズワン品番65-0410-13 インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
注意
※水に濡れた場合はよく乾かしてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21533277
2021-09-21
用途:
バックアップ用

3〜4回ほど使用し2週間で壊れました。
大事なデータが飛んでしまったので残念です。

対象商品:
21533252
2019-03-03
用途:
ファイルの保存用
教育・研究機関

UBS3.0にも対応し、とても使いやすい。
人間工学に基づいたスタイルで手にジャストフィットします。
大満足です。

対象商品:
21533252
2018-07-04
用途:
データ処理

見た目、とてもかっこいいです。抜き差しが固めです。

対象商品:
21533243
2018-07-24
用途:
データの保存、移動等
製造業

持ち歩きに便利で助かりました。
見た目もカッコイイです!!

対象商品:
21533252
2017-05-24
用途:
PC作業時
新山建設 様

とにかく カッコいいです。気に入りました、
ただ、少し差し込むとき固すぎると思います。

対象商品:
21533268
2016-11-29
用途:
データの持ち運び。
有限会社山田製作所 様

届いたら小さくて驚きました。キーホルダーにつけられるので便利そうです。

対象商品:
21533252
2020-01-22
用途:
PCのメンテナンス
サービス業

デザインが独特でスタイリッシュ キーホルダー等もつけられるので紛失もしにくい

対象商品:
21533268
2016-11-11
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社琉友設備工業 様 (建設業・工事業)

今までいろいろ使っていたけど…これが一番使いやすいヽ(^。^)ノ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする