MXS8L-20AT-A93S-X11 エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20AT SMC 21546639

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8L-20AT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード21546639品番MXS8L-20AT-A93S-X11
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mmストローク(mm)20アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタリード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする