MXW16-175-M9BZ エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-175 SMC 21551715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW16-175

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21551715品番MXW16-175-M9BZ
参考基準価格(税別)¥101,480販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)175作動方式複動オプション(-) 標準(ウレタンダンパ付)リード線長さ(mm)(Z) 5ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする