MXW20-175-M9NVL エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-175 SMC 21553788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXWシリーズ MXW20-175

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21553788品番MXW20-175-M9NVL
参考基準価格(税別)¥109,620販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)175作動方式複動オプション(-) 標準(ウレタンダンパ付)リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする