イトーキ
シンラインA4シリーズ 天板<配送時組立サービス付>
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ホワイト
ホワイトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21571034
品番
HFMA-028TTN-W9
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シンラインキャビネット・A4シリーズ キャビネット用天板 W80XD45Xt2.0用
用途
シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ
色
ホワイト
適合本体
主にHFMから始まる本体
材質
メラミン化粧板仕上げ
質量(kg)
4.6
タイプ
専用天板(W800用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
799×450×20
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できません。
※WEB注文限定です
※A4シリーズ、H1038用のキャビネット本体(W9色)を下段でご使用の場合のみ、取付可能です。本体1台に付き、天板も1枚必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません