曜日別特売
25A-MXQ12-30BT-M9BL エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ12 SMC 21572767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード21572767品番25A-MXQ12-30BT-M9BL
参考基準価格(税別)¥58,250販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする