※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BFH100

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21580853 品番 CA2BFH100-50
参考基準価格(税別)¥24,480 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 材質(チューブ)(F) 鉄 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする