曜日別特売
CA2WBH40-75 エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH40 SMC 21590879

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH40

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード21590879品番CA2WBH40-75
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)75材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする