曜日別特売
CA2WBH63TF-400 エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH63TF SMC 21590888

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH63TF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード21590888品番CA2WBH63TF-400
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)400材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする