※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21591527
品番
AF10-M5-A-X64
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
10
ドレン貯留量(cm
3
)
2.5
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)