※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF10
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21591545
品番
AF10-M5C-2Z-A
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ろ過度(μm)
5
ボディサイズ
10
取付け方法
(-) 取付オプションなし
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F
ケース
(2) 金属ケース
CADデータダウンロード