※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21592945
品番
AF40-F04D-A-X2141
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
G1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
G
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり