※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21593523
品番
AF40-02D-A-X2141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,780
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過度(μm)
5
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
ドレン貯留量(cm
3
)
45
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21593523
AF40-02D-A-X2141
38405075
AF40-02D-L-D
AF40-D Series エアフィルタ
SMC
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)