※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
エスケープメント/1本フィンガタイプ MISシリーズ MIS20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
21598493
品番
MIS20-30D-M9NZS
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ追記号
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
30
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
フィンガオプション
(-) 基本形(標準タイプ)
CADデータダウンロード