BS-512SET ベルトスタンド モノタロウ 21598815 BS-512SET ベルトスタンド モノタロウ 21598815 BS-512SET ベルトスタンド モノタロウ 21598815 BS-512SET ベルトスタンド モノタロウ 21598815

ベルトスタンド

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 21598815 品番 BS-512SET
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。

ベルト長さ(m)2 ベルト色 用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。 質量(kg)9 高さ(mm)920 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ナイロン 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 色(本体)シルバー
注意
※正常使用時の寿命は10000回前後になります。
※引っ張りすぎや引っ張る速度が力が強すぎると位置決めや伸縮の不具合が発生する恐れがあります。
※怪我防止の為、伸縮時はベルトを手で軽く支えてください。
※ポール転倒防止の為、ベルトの使用は1.8Mまでにしてください。
※ご使用時は平らな場所においてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-30
用途:
待機列
卸売・小売業

ある程度重さがあるものを探していました。こちらはその点はクリアで故意に動かさない限りしっかり自立してくれます。
またベルトを固定できるストッパーがついておりお子様が外してしまうことも、うっかり外れてしますこともありません。重ねてコンパクトに片づけることはできませんがコスパもよいので大満足のお品です。

対象商品:
21598815
2023-05-01
用途:
区分け、仕切用
医療法人創起会 様 (医療・福祉・介護関連業)

かなり、市販品は高いのに対し、格安です。
品質も悪くありません。おすすめです。

対象商品:
21598815
2022-06-29
用途:
入場時の整列用に
その他業種

商品到着後すぐに組み立てましたが、支柱部分にへこみが2か所ありました。
特に使用に支障はないのでそのまま使用しています。
コスパ的にはとても良いと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時の状態にかかわらずご使用いただき、ありがとうございます
お客様のご指摘は、関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
21598815
2020-08-04
用途:
通路の整理
卸売・小売業

十分機能は果たしてくれているので良かったと思っています。

対象商品:
21598815
2020-12-06
用途:
入場時の検温と手指消毒セクションへの誘導用
株式会社ホンダモビリティ北関東 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

物がしっかりしている為なのか、個体の重量がかなり重いです。

1人が参考にしています
対象商品:
21598815
2018-09-25
用途:
通行を避けるところ。
株式会社大阪フジサービス 様 (サービス業)

思った通りにセットできました。ベルトの動きもスムースにセットできました。

対象商品:
01699477
2019-06-10
用途:
製品置き場の区分け

ベルトも赤でよく目立ち、きれいに見えるのですが、ベース部分が大きいため、よく躓きます。
ある程度重量がいるので仕方ないのですが、もう少しベース部を小さくしてほしいです

対象商品:
21598815
2018-12-06
用途:
作業エリアと通行エリアの区分

思ったより重く、しっかりしている。見た目も綺麗で、コストパフォーマンスも良いので、おすすめできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする