ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
HARIO
HARIOの 店舗什器・備品
HARIOの イベント・ノベルティ・行楽用品
HARIOの アウトドア・行楽用品
フィルターインボトル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21599034
品番
FIB-30-OG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワインのように食事の時に水出し茶を愉しんでいただきたいという思いからできた、ワインボトル型の水出し茶ボトル。
注ぎ口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
容量(mL)
300(実用)
種別
熱湯用
材質
シリコーンゴム(注ぎ口・栓)、ポリプロピレン(フィルター)
口径(Φmm)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×68×206
商品タイプ
スクリュータイプ
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
水だしボトル
HARIO
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
フィルターインボトルポータブル
HARIO
税込
¥
1,639
¥
1,490
茶こし付きハンディーサーバー
IWAKI
税込
¥
1,419
¥
1,290
バスケットへ
ドリンクビオ D-112T
アスベル
税込
¥
1,044
¥
949
(2)
ティーピッチャー
HARIO
税込
¥
3,179
〜
¥
2,890
〜
フレーバーアクアボトル
Giaretti(ジアレッティ)
税込
¥
2,739
¥
2,490
フィルターインコーヒーボトル
HARIO
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
ハンディピッチャー
HARIO
税込
¥
1,749
¥
1,590
(2)
ハリオ かご網付き水出し茶ポット ダークグリーン
HARIO
税込
¥
1,419
¥
1,290
バスケットへ
ウォータードリッパー・ウッド
HARIO
税込
¥
32,890
〜
¥
29,900
〜
ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー
ネスレ
税込
¥
1,933
¥
1,790
(4)
フィルターインボトル・ポータブル
HARIO
税込
¥
1,749
¥
1,590
タテヨコ置ける ドリンク・ビオ D-222
アスベル
税込
¥
769
¥
699
(11)
丸型ウォーターピッチャー
弁慶(本間冬治工業)
税込
¥
2,079
¥
1,890
(2)
V60用 ペーパーフィルター(袋入)
HARIO
税込
¥
318
〜
¥
289
〜
(38)
水出し コーヒーポット 1000ml コーヒードリップ 8杯用
HARIO
税込
¥
1,099
¥
999
(2)
クワドロ冷蔵庫用ピッチャー
ARCOROC(アルコロック)
税込
¥
956
〜
¥
869
〜
(7)
ドリンク・ビオ D-271 ワンプッシュ冷水筒(パッキン&ロック付き)
アスベル
税込
¥
736
¥
669
(2)
バスケットへ
茶漉し付き角型サーバー
IWAKI
税込
¥
1,309
¥
1,190
バスケットへ
ドリンクビオ D-112
アスベル
税込
¥
769
¥
699
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
イベント・ノベルティ・行楽用品
アウトドア・行楽用品
クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトル・水筒
フィルターインボトル HARIO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品