※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
エスケープメント/2本フィンガタイプ MIWシリーズ MIW12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類
M9BW
フィンガオプション
(-) 基本形(標準タイプ)
注文コード
21599333
品番
MIW12-12D-M9BWM
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ追記号・オートスイッチ種類・フィンガオプション
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
12
リード線(m)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
フィンガオプション
(-) 基本形(標準タイプ)
CADデータダウンロード