曜日別特売
CBA2B40-1000-HN エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2B40 SMC 21600426

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2B40

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)1000
内容量1個注文コード21600426品番CBA2B40-1000-HN
参考基準価格(税別)¥29,480販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1000クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする