TP-UK 不織布使い捨て腕カバー TRUSCO 21603437 TP-UK 不織布使い捨て腕カバー TRUSCO 21603437

不織布使い捨て腕カバー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード21603437 品番TP-UK
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

焼却処分しても有害ガスが発生しません。
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。

用途
日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン ホワイト トラスコ品番286-8466 長さ(mm)450 厚さ(mm)0.02 サイズフリー 質量(g)120 幅(cm)22 最大径D(mm)220 生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08409457
2014-05-28
用途:
車両整備

ブカブカで、ずり落ちたり、ずり上がったりでさっぱりです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
08409457
2013-07-21
用途:
生産・加工・防虫
照屋 様

大き過ぎ作業の邪魔になる。ゴムも弱くずり落ちて来る。
残りは、足カバーに流用します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする