TS-200T オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCO 21604198

 

TS-200T オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCO 21604198
TS-200T オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCO 21604198
TS-200T オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCO 21604198

オールステンレス製分解のできるはさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード21604198品番TS-200T
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。
煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。

トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする