TRUSCO
TRUSCOの 油圧バルブ
TRUSCOの マニホールドブロック
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21605275
品番
T-MBW1
参考基準価格(税別)
¥19,840
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。
10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
トラスコ品番
256-5741
幅(mm)
80
高さ(mm)
70
奥行(mm)
60
連数
1
配管接続口径
Rc3/8