TRUSCO
TRUSCOの 油圧バルブ
TRUSCOの マニホールドブロック
マニホールドブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21605284
品番
T-MBW2
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。
10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
トラスコ品番
256-5739
幅(mm)
130
高さ(mm)
70
奥行(mm)
60
連数
2
配管接続口径
Rc3/8