※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21605300 品番 T-MBW3
参考基準価格(税別)¥26,040 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。
10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。

トラスコ品番256-5736 幅(mm)180 高さ(mm)70 奥行(mm)60 連数3 配管接続口径Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする