PL-CAP プラグキャップ TRUSCO 21608328 PL-CAP プラグキャップ TRUSCO 21608328

プラグキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 注文コード21608328 品番PL-CAP
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。
プラグに簡単に後付可能です。
プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。
トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。
トラッキング現象・火災防止用のキャップです。

適合2Pコンセント トラスコ品番257-3513 材質ポリアセタール 幅(mm)30 高さ(mm)7 奥行(mm)18 アズワン品番65-2070-76 入数(個)6 商品タイプキャップタイプ
注意
※プラグキャプに変形、変色(白変、黄変地)が発生した場合、プラグ、コンセントに異常がある可能性があります。直ちに各所を点検して異常がなければプラグキャップを新しいものに取り換えてその後はこまめに注視点検してください。
※1500W以下で使用してください。
※急激に電圧が変化する動力用や高電圧では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21608328
2024-02-20
用途:
コンセントでの発火防止
サービス業

特に 冷蔵庫等 電源コードが見えない様に 裏側に置いている 通常目の届かない奥まったところに有る コンセントは 問題発生予備軍です.
先ずは第一歩として そういう所を点検し この商品で安全対策しておくと安全・安心がスタートします.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする