曜日別特売
TLANC6A-2-W ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応) TRUSCO 21609046

ツメ折れ防止LANケーブル(Cat6A対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)2
ホワイト
内容量1本注文コード21609046品番TLANC6A-2-W
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

折れにくいナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの三重構造です。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を持つ高性能LANケーブルです。
ケーブル内に十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性を安定させます。

トラスコ品番257-3073ホワイト質量(g)121規格CAT6Aケーブル長(m)2コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタケーブル径(Φmm)6.4爪折れ防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする