SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース・ダクトホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の フレキシブルホース
ベンリーフレキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21613524
品番
PT1930-13X400
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
曲げが自在で施工性がアップします。
材質
内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜
呼び
13
仕様
パッキン付(NBR)
長さ(mm)
400
長さ(m)
0.4
最高使用温度(℃)
80
水圧
(最高使用)0.75Mpa