TRUSCO
TRUSCOの シール/バネ部品
TRUSCOの ショックアブソーバー
ショックアブソーバ 調整式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
M12×1.0
最大吸収エネルギー(J)
5.9
注文コード
21614330
品番
TBD12-10-1
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・最大吸収エネルギー
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途
製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
トラスコ品番
257-4587
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
5.9
キャップ
無
ねじサイズ
M12×1.0
衝突速度(m/s)
0.7〜3.0
調整機能
12段階
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
※外部ストッパー、オプションのストッパーナットを併用ください。