前丸暖房便座

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21614364 品番PW9041-I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あったかエコ便座。
省エネ基準達成率191%(2012年度基準に対する)。
低(約35℃)・中(約37℃)・高(約39℃)の3段階調節可能。
8時間切タイマーで節電効果アップ。
弁フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能。
ほとんどの便器に適合します。
エロンゲートサイズにも対応。

形状前丸 用途トイレ用 材質ポリプロピレン アイボリー

商品説明動画

暖房便座に交換/三栄水栓KS-19
この動画は、11人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21614364 PW9041-I 15511730 PW9042-I 暖房便座 SANEI 暖房便座 SANEI 1個 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:707

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21614364
2023-01-24
用途:
事務所のトイレ用
卸売・小売業

会社の事務所の男女共用トイレなので、
ウォシュレットまでは必要ないのですが、
冬の寒い時期には、冷たい便座を使用するのが億劫になっていたところ、
こちらの商品を見つけて購入しました。
取り換えも簡単で、トイレが快適になりました。
価格も手頃で、15%引の時に購入したので、
他サイトよりもお安く購入出来ました。

対象商品:
21614373
2023-01-30
用途:
スタッフ用トイレ
ひろ眼科 様 (医療・福祉・介護関連業)

今年の冬はここ福岡でもとにかく寒い。スタッフの女の子がかわいそうなので購入しました。喜んでもらって何よりでした。

対象商品:
21614373
2021-06-18
用途:
便座交換に使用
社会福祉法人正和会 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段の割には、しっかりしていて良いと思います。入浴介助用の車椅子が、ウォシュレットのタンクに当たって入らないので、このタイプに交換したら干渉すること無く、スムーズでした。シンプルイズベストといった感じですね。

1人が参考にしています
対象商品:
21614373
2021-11-05
用途:
外来者用トイレに使用
社会福祉法人八事福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前はTOTOのものを使用していたが、見た目や機能に関しても問題が無く満足しています

対象商品:
21614364
2020-05-01
用途:
自社のトイレに

会社のトイレが故障して数年、女子トイレなので女子の手で取り換えてみよう。と言う事になり、初めて交換しました。とても簡単で大満足です。

対象商品:
21614364
2019-12-18
用途:
旧式便座の交換
教育・研究機関

取付は簡単で、工具は不要。
24時間プログラムタイマーで通電時間をコントロールしているが、当初の温度設定を記憶する機能が無いため、一旦電源がオフされると再度温度を設定する必要が生じてしまう。

対象商品:
21614373
2018-07-30
用途:
特養のトイレに使用
社会福祉法人勝曼会 様 (医療・福祉・介護関連業)

特養のトイレに使用。以前使っていたものがヒビが入ってしまって買い換えました。以前使用していたものとは違うメーカーでしたが、特に問題なく使用できています。

対象商品:
21614373
2017-11-08
用途:
コース内の男子トイレの暖房便座取替

交換用に購入。洗浄月に取り換えようと思いましたが、配管の取り回しに不安を感じ、暖房便座にしました。
取付も簡単で、素人にも扱いやすい商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする