SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ジョインター万能ホームパイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21614504
品番
PY127-64X-16
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ジョインター用の吐水パイプ。
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
適合ホース外径(Φmm)
18〜20
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった