JV30-13 ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614897

JV30-13 ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614897
JV30-13 ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614897

ストップバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径(A)13
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード21614897品番JV30-13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
呼び径(A)13呼び径(B)1/2仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする