SANEI(旧:三栄水栓製作所)
サーモデッキシャワー混合栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
使用地区
寒冷地
一般地
寒冷地
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21615868
品番
SK7850DT2K-13
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
手元ストップシャワー付き。
用途
バスルーム用
適合場所
浴室
仕様
節水、クリック、断熱
ホース長さ(m)
1.6
取付穴径(Φmm)
23~27
使用地区
寒冷地
吐水口長さ(mm)
200
商品タイプ
デッキタイプ