画像準備中

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)15 チューブ内径(Φmm)32 注文コード21638382 品番CG1YB32-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,150
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など110種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 使用圧力範囲(MPa)0.02〜0.7 取付金具基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)5〜500 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21638382 CG1YB32-15 49279265 CG1YB32-15Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y SMC 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする