※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y〜)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
39
チューブ内径(Φmm)
32
注文コード
21638443
品番
CG1YB32-39
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
39
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.02〜0.7
取付金具
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
5〜500
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード