SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1Y〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
175
チューブ内径(Φmm)
63
注文コード
21638757
品番
CG1YB63-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
175
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.01〜0.7
取付金具
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
5〜500
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21638757
CG1YB63-175
49279502
CG1YB63-175Z
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CG1Y
SMC
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です