曜日別特売
D-C73C スイッチ(D-C~) SMC 21655286

D-C73C スイッチ(D-C~) SMC 21655286
D-C73C スイッチ(D-C~) SMC 21655286

スイッチ(D-C~)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個リード線取出方法コネクタ注文コード21655286品番D-C73C
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
リード線取出方法コネクタ種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチリード線(m)0.5リード線長さ(mm)0.5オートスイッチ取付方法バンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21655277
2017-02-05
用途: 機械のメンテナンスの為購入しました。値段と納期、共に非常に満足です。
マルム良品農・林・水産業

メーカーは信頼できるsmcで、精度、耐久性共に満足。15年ぶりの部品交換で使用しました。

対象商品 : 21655277
2015-12-09
用途: SMCシリンダー純正交換用

会社の設備には、シリンダー物が沢山使用されどれにもこのスイッチが着いていたが、ある日このスイッチの一つがご臨終になり慌てて業者に連絡しても最低でも3日はかかると言われた、その晩発注し翌々日には職場に届いたので非常に助かりました。

対象商品 : 21655277
2015-06-30
用途: シリンダーのオートSW
株式会社ASAI ENGINEERS

特にありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする