D-G5PW 無接点オートスイッチ (D-G~) SMC 21656503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無接点オートスイッチ (D-G~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメット機能2色表示式オートスイッチ注文コード21656503品番D-G5PW
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ出力方式PNPタイプ機能2色表示式オートスイッチリード線(m)0.5リード線長さ(mm)0.5配線方式3線式オートスイッチ取付方法バンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする