D-H7NWZ スイッチ(D-H7~) SMC 21656932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-H7~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメット機能2色表示式オートスイッチ配線方式3線式注文コード21656932品番D-H7NWZ
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ出力方式NPNタイプ機能2色表示式オートスイッチリード線(m)5リード線長さ(mm)5配線方式3線式オートスイッチ取付方法バンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする