曜日別特売
D-J79WL スイッチ(D-J~) SMC 21657142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイッチ(D-J~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法グロメット機能2色表示式オートスイッチオートスイッチ取付方法レール注文コード21657142品番D-J79WL
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ出力方式-機能2色表示式オートスイッチリード線(m)3リード線長さ(mm)3配線方式2線式オートスイッチ取付方法レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする