曜日別特売
DHF08-02-X2 くい込み管継手 メスユニオン SMC 21661123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 メスユニオン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじ1/4注文コード21661123品番DHF08-02-X2
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類Rc接続ねじ1/4仕様(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式DHF08-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする