MGGHLB63-900-M9BW ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGHLB63 SMC 21695915

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGHLB63

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
ストローク(mm)900
内容量1個注文コード21695915品番MGGHLB63-900-M9BW
参考基準価格(税別)¥206,200販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)900リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする