※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB32-200

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼 オートスイッチ種類M9BAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード21703457 品番MGGLB32-200-M9BAVL-XC6
参考基準価格(税別)¥72,880 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など57種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC6) ピストンロッド・ロッド先端ナットステンレス鋼 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BAV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする