EJ202S-005X11 FQ1シリーズ用P.Pデプスエレメント SMC 21703683

FQ1シリーズ用P.Pデプスエレメント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個公称ろ過精度(μm)5注文コード21703683品番EJ202S-005X11
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
長さ(mm)125材質(エレメント)ポリプロピレン&ポリエチレンエレメント(mm)Φ65×L125公称ろ過精度(μm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21703683
2020-03-29
用途: 冷却水のろ過

機器指定の消耗品ですので変えようもないのですが、問題なく使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする