※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB50-150

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-XC56) ノックピン穴付 オートスイッチ種類M9BW 注文コード21709599 品番MGGLB50-150-M9BWL-XC56
参考基準価格(税別)¥111,320 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様・オートスイッチ種類など16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC56) ノックピン穴付 リード線長さ(mm)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする