※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGLB63-600

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム オートスイッチ種類M9BW 注文コード21713214 品番MGGLB63-600-M9BW-XC22
参考基準価格(税別)¥203,340 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・オートスイッチ種類など16種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC22) バッキン類フッ素ゴム ストローク(mm)600 リード線長さ(mm)(-) 0.5 軸受種類(L) ボールブッシュ軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする