※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
21716933
品番
MGGMB100-80-XC4
参考基準価格(税別)
¥219,670
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
シリンダストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード