※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)850 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード21716967 品番MGGMB100-850-K59
参考基準価格(税別)¥272,090 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など59種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)850 作動方式複動片ロッド リード線長さ(mm)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類K59 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする