※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB100V

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21717125 品番 MGGMB100V-150-G5BAL
参考基準価格(税別)¥246,840 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム) ストローク(mm)150 リード線長さ(mm)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする