FLD-6545 フォールディングデスク サンワサプライ 21718917

 

フォールディングデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21718917 品番FLD-6545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は幅・奥行など5種類から選べます 他の種類を見る

使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
デスクの左右にフックが付属し、バックなどを掛けることができます。

付属品中棚、幕板 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)10.5 タイプキャスター、組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×700 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×450×700 総耐荷重(kg)20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする